Beli wireless barcode scanner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp299.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  2. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  3. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp579.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini menggunakan desain embedded yang dapat diletakkan secara permanen pada meja atau objek lainnya. Cocok digunakan pada pusat perbelanjaan seperti kios, toko, apotek, dan beberapa tempat lain yang memerlukan barcode scanner. Alat ini dapat membaca semua jenis barcode baik 1D atau 2D. Bagi Anda yang memiliki usaha atau toko, gunakan Barcode Scanner dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Connection: USB
    • Base Diameter (mm): 98
    • Total Height (mm): 145
    • Scanner Body Dimensions Without Base (mm): 112 x 73 x 48
    • Cable Length (m): Sekitar 1.6
    • Scanning Capability: Barcode 1D dan 2D
    • Material: ABS
  4. CASHCOW Barcode Scanner Ring (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.099.900

    CASHCOW Barcode Scanner Ring (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 650
    • Connectivity: Bluetooth, 2.4 GHz Wireless, USB
    • Indicator: LED, Voice Buzzer, Vibration
    • Interface: USB, USB-COM, USB-HID
    • OS Support: iOS, macOS, Android, Windows, Linux
    • Power Input (V/A): 5/1
    • Scan Mode: Manual Trigger, Continuous, Auto Scan
    • Working Distance (m): Up to 100
    • Working Time (hour): Up to 5
  5. CASHCOW Portable Scanner
    Mulai

    Rp479.900

    CASHCOW Portable Scanner
    Deskripsi:
    HC-101DC is a high-performance wireless barcode scanner supporting both 1D and 2D barcode formats, with Bluetooth and 2.4 GHz wireless connectivity. Designed for smartphone users, it delivers instant and accurate scanning for retail, logistics, inventory management, or mobile POS systems. Compact and ergonomic, it weighs around 500g and offers one-unit portability without sacrificing durability.
    atribut:
    • Connectivity: Bluetooth, 2.4Ghz Wireless & USB
    • Indicator: LED, Voice Buzzer & Vibration
    • Interface: USB, USB- COM, USB- HID
    • OS Support: iOS, mac OS, Android, Windows, Linux, etc.
    • Scan Mode: Manual Trigger, Continous & Auto Scan
    • Sensor: 640x480 CMOS
    • Work Distance (m): Up to 100
  6. IWARE Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp749.900

    IWARE Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    -Wireless Transmitting Distanceindoor 10-50moutdoor 100-150m-Infrared induction distance-Optical Source 650nm Visible red light diode-Image Resolution ≥3.5mil-Minimum Contrast ≥ 30%-Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanrians,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5,-Interleaved 2 of 5, International general dimensional barcodes.-Decoding Speed 100times/s-Barcode Sensitivity Tilt ±65°-Rotate ±42°-Deflection ±60°-Data Interface Port USB-Mechanical and Electric Performance-Indicator Siren and LED light
  7. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  8. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisien
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Optical Resolution: 640 x 480
  9. Codeshop Scanner Barcode
    Mulai

    Rp259.900

    Codeshop Scanner Barcode
    Deskripsi:
    Menjamur nya UMKM di Indonesia memacu kami untuk menghadirkan varian scanner barcode dengan kualitas terbaik di kelasnya namun memiliki harga jual yang sangat terjangkau untuk entry level. Codeshop CD-303 kini telah hadir dengan design exclusive dan elegan. Mampu membaca semua kode barcode 1D di media kertas, plastik dan label.Barcode scanner barang murah bisa mendukung penuh dalam menjamur nya UMKM di Indonesia memacu kami untuk menghadirkan varian barcode scanner dengan kualitas terbaik di kelasnya namun memiliki harga jual yang sangat terjangkau untuk entry level. Codeshop CD-303 kini telah hadir dengan design exclusive dan elegan. Mampu membaca semua kode barcode 1D di media kertas, plastik dan label.Bahkan CD 303 cukup handal membaca barcode dengan tingkat kerusakan cetak ringan. Barcode scanner barang murah. CD303 Dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan usaha Anda. Sangat cocok dipakai untuk usaha ritel, pergudangan, dokumen, kantor dan lain sebagainya.
  10. Logic Scanner Barcode
    Mulai

    Rp309.900

    Logic Scanner Barcode
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Logic OD-72QR ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti PDF417, QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll) dan dapat membaca label barcode di segala posisi (scan 360º). Logic OD-72QR ini dapat membaca resolusi garis barcode dengan keakurasian hingga lebih dari 5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,127 mm. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic OD-72QR adalah di kertas, plastik dan layar elektronik. Penggunaan yang praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Dengan Mode scan automatic Anda cukup mendekatkan kode barcode pada bidang scan, maka akan langsung terbaca tanpa harus menekan tombol trigger. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk barang elektronik sehingga tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 80cm. Dan dengan Ambient Light Immunity hingga 100.000 Lux sehingga bisa digunakan untuk lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi seperti penggunaan di bawah sinar matahari langsung.
  11. IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    17%
    Mulai

    Rp639.900

    IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.
    atribut:
    • Interface: USB
  12. Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner bluetooth ini dapat melakukan scan dengan kecepatan 320 per detik. Dengan begitu, Anda dapat menggunakannya untuk membaca berbagai barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 5 +- 0.25
    • Dimensions (mm): 172 x 74 x 90
    • Connection: Bluetooth
    • Scanning Capability: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • BER: 1/7000000
    • Barcode Reading Speed (lines/s): 320
    • CPU: 2 BIT ARM,NXP
    • Contract Printing Max (%): 30
    • Laser Type: 650 nm Laser Merah
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : 85
    • Scanner Accuracy: 3000
    • Standby Current(mA): 36
  13. HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Wireless Range (m): 100
    • LED (nm): 650
    • Support 2D Code: QR, PDF417, Data Matrix
    • Scan Mode: Single Line Scan
  14. HONEYWELL Barcode Scanner Handheld Voyager General Duty (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Handheld Voyager General Duty (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    We designed the Voyager Extreme Performance (XP) 1470 series scanner for in-store retail workflows that require a highly accurate 1D/2D scanning solution in a durable form factor. Trust it for industry-leading scanning capability on traditional barcodes and digital screens-even on damaged and difficult-to-read codes. Backed by a 5-year warranty for corded models, and a 3-year warranty for cordless.
  15. CASHCOW Barcode Scanner Handheld
    Mulai

    Rp249.900

    CASHCOW Barcode Scanner Handheld
    Deskripsi:
    Cashcow HC-4208DB Handheld Scanner combines fast wireless performance with smart docking convenience for seamless barcode scanning in any environment. It delivers quick, accurate reads of 1D and 2D codes, while its Bluetooth and 2.4GHz connectivity make pairing with multiple devices effortless. With durable IP54 protection and up to 12 hours of use per charge, it ensures uninterrupted operations for retail, warehouse, logistics, healthcare, hospitality, and education solutions.
    atribut:
    • 1D Symbol: Codabar, Kode 11, Code93, MSI, Kode 128, UCC/ EAN-128, Kode 39, EAN-8, EAN-13, UPC- A, ISBN, Industri 25, Interleaved 25, Standar 25,2/5 Matriks, etc.
    • Indicator: LED, Voice Buzzer & Vibration
    • OS Support: iOS, mac OS, Android, Windows, Linux, etc.
    • Scan Mode: Manual Trigger, Continous & Auto Scan
  16. Kitarack Pallet Rack 2Ton 3 Layer (Rak Gudang / Rak Palet)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Kitarack Pallet Rack 2Ton 3 Layer (Rak Gudang / Rak Palet)
    Deskripsi:
    KITARACK Rak palet adalah solusi penyimpanan kokoh dan tahan lama, ideal untuk mengatur dan menyimpan berbagai barang secara efisien. Terbuat dari besi berkualitas tinggi, rak ini mampu menahan beban berat dan tahan lama. Sering digunakan di gudang, pabrik, dan pusat distribusi, rak palet besi membantu mengoptimalkan ruang vertikal dan memudahkan akses serta penataan barang.Desain modularnya memungkinkan penyesuaian dan perluasan sesuai kebutuhan. Struktur yang kuat memastikan keamanan barang, dan pemasangannya yang mudah membuat rak ini menjadi pilihan favorit di lingkungan industri dan komersial. Rak palet besi meningkatkan efisiensi operasional dengan menjaga barang tetap terorganisir dan mudah diakses, mendukung produktivitas yang lebih tinggi.
    atribut:
    • Material: Steel
  17. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp849.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini dapat Anda gunakan dengan bantuan koneksi bluetooth. Anda akan mendapatkan sebuah bluetooth receiver untuk dihubungkan ke laptop atau komputer Anda. Barcode scanner ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x9x17
    • Connection: Bluetooth 4.0
    • Material: Plastik
  18. monotaro Container Rack (Rack Only) (Rak Panel Komponen)
    Mulai

    Rp2.699.900

    monotaro Container Rack (Rack Only) (Rak Panel Komponen)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbaguna
    atribut:
    • Material: Body: steel, container: PP
    • Container: Large / 15, small / 32
    • Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
    • Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
    • Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
    • Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
    • Shelf number: Large / 3, small / 4
Daftar Harga wireless barcode scanner Terbaru November 2026
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp299.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Rp709.900
Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)Rp579.900
CASHCOW Barcode Scanner Ring (Tembakan Harga)Rp1.099.900
CASHCOW Portable ScannerRp479.900
IWARE Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp749.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp239.900
Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)Rp309.900
Codeshop Scanner BarcodeRp259.900
Deli Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp439.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)